€ 2,17/ stukexcl. btw
€ 2,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,17 | - |
10+ | € 1,83 | 15.35% |
25+ | € 1,64 | 24.12% |
50+ | € 1,50 | 30.70% |
100+ | € 1,41 | 35.09% |
250+ | € 1,33 | 38.60% |
500+ | € 1,26 | 41.67% |
1000+ | € 1,24 | 42.98% |
2500+ | € 1,19 | 45.18% |
5000+ | € 1,17 | 46.05% |
10000+ | € 1,14 | 47.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 006/010 X 016 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |