€ 79,59/ stukexcl. btw
€ 96,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,59 | - |
10+ | € 67,34 | 15.40% |
25+ | € 59,99 | 24.62% |
50+ | € 55,10 | 30.77% |
100+ | € 51,42 | 35.39% |
250+ | € 48,97 | 38.47% |
500+ | € 46,53 | 41.54% |
1000+ | € 45,30 | 43.09% |
2500+ | € 44,08 | 44.62% |
5000+ | € 42,85 | 46.17% |
10000+ | € 41,64 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 055/070 X 070 |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 55 mm |
D | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |