€ 52,30/ stukexcl. btw
€ 63,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,30 | - |
10+ | € 44,25 | 15.39% |
25+ | € 39,42 | 24.61% |
50+ | € 36,20 | 30.79% |
100+ | € 33,80 | 35.37% |
250+ | € 32,19 | 38.46% |
500+ | € 30,57 | 41.54% |
1000+ | € 29,76 | 43.09% |
2500+ | € 28,96 | 44.63% |
5000+ | € 28,15 | 46.18% |
10000+ | € 27,36 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 055/065 X 070 |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |