Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 55 mm As-Ø, 65 mm Buiten-Ø, 55 mm WD

  • ERIKS:12441313
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 41,09/ stukexcl. btw

€ 49,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,09

-

10+

€ 34,77

15.38%

25+

€ 30,97

24.62%

50+

€ 28,45

30.75%

100+

€ 26,55

35.38%

250+

€ 25,30

38.43%

500+

€ 24,04

41.50%

1000+

€ 23,40

43.05%

2500+

€ 22,75

44.62%

5000+

€ 22,14

46.13%

10000+

€ 21,50

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 055/065 X 055
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
55 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
55 mm
D
65 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm