€ 31,62/ stukexcl. btw
€ 38,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,62 | - |
10+ | € 26,74 | 15.41% |
25+ | € 23,83 | 24.64% |
50+ | € 21,88 | 30.80% |
100+ | € 20,43 | 35.40% |
250+ | € 19,46 | 38.46% |
500+ | € 18,48 | 41.56% |
1000+ | € 17,98 | 43.12% |
2500+ | € 17,51 | 44.62% |
5000+ | € 17,01 | 46.21% |
10000+ | € 16,53 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 055/065 X 040 |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |