Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441311
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 101,87/ stukexcl. btw

€ 123,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 101,87

-

10+

€ 86,19

15.39%

25+

€ 76,79

24.62%

50+

€ 70,52

30.77%

100+

€ 65,82

35.39%

250+

€ 62,68

38.47%

500+

€ 59,55

41.55%

1000+

€ 57,98

43.08%

2500+

€ 56,41

44.62%

5000+

€ 54,84

46.16%

10000+

€ 53,28

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 050/070 X 070
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
70 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm