Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441310
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 47,98/ stukexcl. btw

€ 58,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,98

-

10+

€ 40,59

15.39%

25+

€ 36,15

24.65%

50+

€ 33,20

30.79%

100+

€ 31,00

35.39%

250+

€ 29,53

38.46%

500+

€ 28,05

41.52%

1000+

€ 27,31

43.07%

2500+

€ 26,58

44.59%

5000+

€ 25,82

46.18%

10000+

€ 25,08

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 050/060 X 070
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm