€ 41,09/ stukexcl. btw
€ 49,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,09 | - |
10+ | € 34,77 | 15.38% |
25+ | € 30,97 | 24.62% |
50+ | € 28,45 | 30.75% |
100+ | € 26,55 | 35.38% |
250+ | € 25,30 | 38.43% |
500+ | € 24,04 | 41.50% |
1000+ | € 23,40 | 43.05% |
2500+ | € 22,75 | 44.62% |
5000+ | € 22,14 | 46.13% |
10000+ | € 21,50 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 050/060 X 060 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |