€ 32,54/ stukexcl. btw
€ 39,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,54 | - |
10+ | € 27,53 | 15.39% |
25+ | € 24,51 | 24.67% |
50+ | € 22,52 | 30.80% |
100+ | € 21,02 | 35.39% |
250+ | € 20,03 | 38.45% |
500+ | € 19,03 | 41.52% |
1000+ | € 18,52 | 43.07% |
2500+ | € 18,03 | 44.58% |
5000+ | € 17,51 | 46.19% |
10000+ | € 17,01 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 050/060 X 045 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |