€ 29,81/ stukexcl. btw
€ 36,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,81 | - |
10+ | € 25,22 | 15.39% |
25+ | € 22,47 | 24.63% |
50+ | € 20,64 | 30.75% |
100+ | € 19,27 | 35.37% |
250+ | € 18,34 | 38.50% |
500+ | € 17,41 | 41.59% |
1000+ | € 16,96 | 43.12% |
2500+ | € 16,51 | 44.61% |
5000+ | € 16,06 | 46.14% |
10000+ | € 15,58 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 050/060 X 040 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |