Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441305
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 26,36/ stukexcl. btw

€ 31,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,36

-

10+

€ 22,31

15.39%

25+

€ 19,86

24.68%

50+

€ 18,24

30.81%

100+

€ 17,03

35.39%

250+

€ 16,23

38.45%

500+

€ 15,42

41.51%

1000+

€ 15,01

43.06%

2500+

€ 14,61

44.58%

5000+

€ 14,18

46.20%

10000+

€ 13,78

47.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 050/060 X 035
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm