Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441304
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,21

-

10+

€ 20,47

15.42%

25+

€ 18,24

24.65%

50+

€ 16,77

30.73%

100+

€ 15,66

35.32%

250+

€ 14,90

38.46%

500+

€ 14,16

41.52%

1000+

€ 13,78

43.09%

2500+

€ 13,40

44.66%

5000+

€ 13,04

46.11%

10000+

€ 12,66

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 050/060 X 032
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm