€ 22,09/ stukexcl. btw
€ 26,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,09 | - |
10+ | € 18,70 | 15.35% |
25+ | € 16,65 | 24.60% |
50+ | € 15,30 | 30.75% |
100+ | € 14,28 | 35.35% |
250+ | € 13,59 | 38.49% |
500+ | € 12,90 | 41.59% |
1000+ | € 12,57 | 43.10% |
2500+ | € 12,24 | 44.60% |
5000+ | € 11,90 | 46.11% |
10000+ | € 11,54 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 050/056 X 050 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |