€ 18,15/ stukexcl. btw
€ 21,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,15 | - |
10+ | € 15,34 | 15.45% |
25+ | € 13,68 | 24.61% |
50+ | € 12,57 | 30.73% |
100+ | € 11,73 | 35.34% |
250+ | € 11,16 | 38.48% |
500+ | € 10,62 | 41.47% |
1000+ | € 10,34 | 43.04% |
2500+ | € 10,05 | 44.61% |
5000+ | € 9,77 | 46.18% |
10000+ | € 9,50 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 050/056 X 040 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |