Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 56 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441300
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,68/ stukexcl. btw

€ 17,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,68

-

10+

€ 12,43

15.34%

25+

€ 11,07

24.60%

50+

€ 10,16

30.74%

100+

€ 9,48

35.40%

250+

€ 9,03

38.51%

500+

€ 8,58

41.55%

1000+

€ 8,36

43.04%

2500+

€ 8,12

44.66%

5000+

€ 7,91

46.08%

10000+

€ 7,68

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 050/056 X 032
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
56 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
56 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm