Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 5 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440823
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,52/ stukexcl. btw

€ 1,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,52

-

10+

€ 1,28

15.62%

25+

€ 1,17

23.12%

50+

€ 1,07

29.38%

100+

€ 1,00

34.38%

250+

€ 0,95

37.50%

500+

€ 0,90

40.62%

1000+

€ 0,88

41.88%

2500+

€ 0,86

43.75%

5000+

€ 0,84

45.00%

10000+

€ 0,81

46.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 005/008 X 008
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
5 mm
D
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm