€ 1,74/ stukexcl. btw
€ 2,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,74 | - |
10+ | € 1,47 | 15.30% |
25+ | € 1,31 | 24.59% |
50+ | € 1,19 | 31.69% |
100+ | € 1,12 | 35.52% |
250+ | € 1,07 | 38.25% |
500+ | € 1,03 | 40.98% |
1000+ | € 0,98 | 43.72% |
2500+ | € 0,95 | 45.36% |
5000+ | € 0,93 | 46.45% |
10000+ | € 0,90 | 48.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 005/008 X 016 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 16 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 5 mm |
D | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |