Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 5 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440824
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,60

-

10+

€ 1,36

14.88%

25+

€ 1,19

25.60%

50+

€ 1,09

31.55%

100+

€ 1,03

35.71%

250+

€ 0,98

38.69%

500+

€ 0,93

41.67%

1000+

€ 0,90

43.45%

2500+

€ 0,88

44.64%

5000+

€ 0,86

46.43%

10000+

€ 0,84

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 005/008 X 010
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
5 mm
D
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm