€ 1,71/ stukexcl. btw
€ 2,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,71 | - |
10+ | € 1,45 | 15.00% |
25+ | € 1,28 | 25.00% |
50+ | € 1,19 | 30.56% |
100+ | € 1,09 | 36.11% |
250+ | € 1,05 | 38.89% |
500+ | € 1,00 | 41.67% |
1000+ | € 0,98 | 42.78% |
2500+ | € 0,95 | 44.44% |
5000+ | € 0,93 | 45.56% |
10000+ | € 0,88 | 48.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 005/010 X 008 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 5 mm |
D | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |