Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 65 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12441299
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 106,71/ stukexcl. btw

€ 129,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 106,71

-

10+

€ 90,30

15.38%

25+

€ 80,45

24.61%

50+

€ 73,89

30.76%

100+

€ 68,95

35.39%

250+

€ 65,67

38.46%

500+

€ 62,40

41.53%

1000+

€ 60,75

43.07%

2500+

€ 59,12

44.60%

5000+

€ 57,48

46.14%

10000+

€ 55,81

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/065 X 080
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
65 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm