€ 58,85/ stukexcl. btw
€ 71,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,85 | - |
10+ | € 49,81 | 15.37% |
25+ | € 44,37 | 24.62% |
50+ | € 40,74 | 30.78% |
100+ | € 38,03 | 35.38% |
250+ | € 36,22 | 38.45% |
500+ | € 34,42 | 41.52% |
1000+ | € 33,49 | 43.10% |
2500+ | € 32,59 | 44.63% |
5000+ | € 31,68 | 46.17% |
10000+ | € 30,78 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/060 X 060 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |