€ 49,02/ stukexcl. btw
€ 59,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,02 | - |
10+ | € 41,50 | 15.35% |
25+ | € 36,96 | 24.61% |
50+ | € 33,94 | 30.76% |
100+ | € 31,68 | 35.37% |
250+ | € 30,16 | 38.47% |
500+ | € 28,67 | 41.51% |
1000+ | € 27,91 | 43.06% |
2500+ | € 27,15 | 44.61% |
5000+ | € 26,41 | 46.12% |
10000+ | € 25,65 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/060 X 050 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |