Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441293
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 44,13/ stukexcl. btw

€ 53,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,13

-

10+

€ 37,34

15.39%

25+

€ 33,28

24.59%

50+

€ 30,57

30.72%

100+

€ 28,53

35.35%

250+

€ 27,17

38.43%

500+

€ 25,79

41.55%

1000+

€ 25,13

43.06%

2500+

€ 24,44

44.61%

5000+

€ 23,78

46.11%

10000+

€ 23,09

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/060 X 045
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm