Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441292
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 39,24/ stukexcl. btw

€ 47,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,24

-

10+

€ 33,20

15.38%

25+

€ 29,57

24.62%

50+

€ 27,15

30.80%

100+

€ 25,35

35.40%

250+

€ 24,13

38.50%

500+

€ 22,94

41.53%

1000+

€ 22,33

43.10%

2500+

€ 21,74

44.60%

5000+

€ 21,12

46.17%

10000+

€ 20,52

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/060 X 040
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
60 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm