€ 38,76/ stukexcl. btw
€ 46,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,76 | - |
10+ | € 32,80 | 15.37% |
25+ | € 29,21 | 24.63% |
50+ | € 26,84 | 30.76% |
100+ | € 25,03 | 35.42% |
250+ | € 23,85 | 38.48% |
500+ | € 22,66 | 41.54% |
1000+ | € 22,07 | 43.06% |
2500+ | € 21,47 | 44.61% |
5000+ | € 20,88 | 46.13% |
10000+ | € 20,26 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/056 X 056 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 56 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |