€ 32,85/ stukexcl. btw
€ 39,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,85 | - |
10+ | € 27,79 | 15.41% |
25+ | € 24,78 | 24.58% |
50+ | € 22,75 | 30.74% |
100+ | € 21,23 | 35.37% |
250+ | € 20,22 | 38.46% |
500+ | € 19,22 | 41.50% |
1000+ | € 18,70 | 43.09% |
2500+ | € 18,19 | 44.62% |
5000+ | € 17,70 | 46.12% |
10000+ | € 17,20 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/056 X 045 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |