€ 21,66/ stukexcl. btw
€ 26,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,66 | - |
10+ | € 18,34 | 15.35% |
25+ | € 16,32 | 24.65% |
50+ | € 14,99 | 30.79% |
100+ | € 13,99 | 35.39% |
250+ | € 13,33 | 38.46% |
500+ | € 12,66 | 41.54% |
1000+ | € 12,33 | 43.07% |
2500+ | € 12,00 | 44.61% |
5000+ | € 11,67 | 46.14% |
10000+ | € 11,33 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/056 X 028 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |