Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 65 mm WD

  • ERIKS:12441287
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 40,47/ stukexcl. btw

€ 48,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,47

-

10+

€ 34,25

15.38%

25+

€ 30,50

24.65%

50+

€ 28,01

30.80%

100+

€ 26,15

35.38%

250+

€ 24,89

38.50%

500+

€ 23,66

41.55%

1000+

€ 23,04

43.08%

2500+

€ 22,42

44.60%

5000+

€ 21,78

46.17%

10000+

€ 21,17

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/055 X 065
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
65 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm