Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441286
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 37,34/ stukexcl. btw

€ 45,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,34

-

10+

€ 31,59

15.39%

25+

€ 28,15

24.61%

50+

€ 25,87

30.71%

100+

€ 24,13

35.37%

250+

€ 22,99

38.42%

500+

€ 21,83

41.53%

1000+

€ 21,26

43.05%

2500+

€ 20,69

44.58%

5000+

€ 20,12

46.11%

10000+

€ 19,52

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/055 X 060
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm