€ 35,99/ stukexcl. btw
€ 43,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,99 | - |
10+ | € 30,45 | 15.39% |
25+ | € 27,12 | 24.63% |
50+ | € 24,92 | 30.76% |
100+ | € 23,26 | 35.37% |
250+ | € 22,14 | 38.49% |
500+ | € 21,02 | 41.58% |
1000+ | € 20,47 | 43.11% |
2500+ | € 19,93 | 44.61% |
5000+ | € 19,38 | 46.15% |
10000+ | € 18,81 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/055 X 055 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 55 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |