Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441283
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 27,29/ stukexcl. btw

€ 33,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,29

-

10+

€ 23,09

15.42%

25+

€ 20,57

24.64%

50+

€ 18,91

30.73%

100+

€ 17,65

35.33%

250+

€ 16,80

38.46%

500+

€ 15,96

41.52%

1000+

€ 15,53

43.09%

2500+

€ 15,11

44.66%

5000+

€ 14,71

46.12%

10000+

€ 14,28

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/055 X 040
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm