€ 22,35/ stukexcl. btw
€ 27,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,35 | - |
10+ | € 18,91 | 15.43% |
25+ | € 16,86 | 24.56% |
50+ | € 15,49 | 30.73% |
100+ | € 14,44 | 35.40% |
250+ | € 13,76 | 38.46% |
500+ | € 13,06 | 41.56% |
1000+ | € 12,73 | 43.05% |
2500+ | € 12,38 | 44.62% |
5000+ | € 12,05 | 46.11% |
10000+ | € 11,69 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/051 X 056 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Breedte | 56 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |