€ 22,04/ stukexcl. btw
€ 26,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,04 | - |
10+ | € 18,65 | 15.39% |
25+ | € 16,61 | 24.66% |
50+ | € 15,25 | 30.82% |
100+ | € 14,23 | 35.43% |
250+ | € 13,57 | 38.45% |
500+ | € 12,87 | 41.59% |
1000+ | € 12,54 | 43.10% |
2500+ | € 12,21 | 44.61% |
5000+ | € 11,86 | 46.21% |
10000+ | € 11,52 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/051 X 055 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Breedte | 55 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |