Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 51 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441279
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,41

-

10+

€ 15,58

15.38%

25+

€ 13,90

24.51%

50+

€ 12,76

30.70%

100+

€ 11,90

35.35%

250+

€ 11,33

38.44%

500+

€ 10,76

41.54%

1000+

€ 10,48

43.09%

2500+

€ 10,19

44.63%

5000+

€ 9,93

46.08%

10000+

€ 9,64

47.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/051 X 045
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
51 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm