Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 51 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441278
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,92

-

10+

€ 12,62

15.41%

25+

€ 11,24

24.65%

50+

€ 10,34

30.70%

100+

€ 9,64

35.35%

250+

€ 9,17

38.54%

500+

€ 8,72

41.53%

1000+

€ 8,48

43.12%

2500+

€ 8,27

44.59%

5000+

€ 8,03

46.18%

10000+

€ 7,79

47.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 045/051 X 036
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
51 mm
Breedte
36 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm