€ 14,58/ stukexcl. btw
€ 17,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,58 | - |
10+ | € 12,33 | 15.44% |
25+ | € 11,00 | 24.56% |
50+ | € 10,10 | 30.75% |
100+ | € 9,40 | 35.50% |
250+ | € 8,98 | 38.44% |
500+ | € 8,53 | 41.50% |
1000+ | € 8,29 | 43.13% |
2500+ | € 8,07 | 44.63% |
5000+ | € 7,84 | 46.25% |
10000+ | € 7,63 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/051 X 035 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |