€ 12,26/ stukexcl. btw
€ 14,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,26 | - |
10+ | € 10,38 | 15.27% |
25+ | € 9,24 | 24.57% |
50+ | € 8,48 | 30.78% |
100+ | € 7,91 | 35.43% |
250+ | € 7,55 | 38.37% |
500+ | € 7,17 | 41.47% |
1000+ | € 6,98 | 43.02% |
2500+ | € 6,79 | 44.57% |
5000+ | € 6,60 | 46.12% |
10000+ | € 6,41 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 045/051 X 028 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |