Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 80 mm WD

  • ERIKS:12441274
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 44,84/ stukexcl. btw

€ 54,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,84

-

10+

€ 37,95

15.36%

25+

€ 33,80

24.62%

50+

€ 31,05

30.76%

100+

€ 28,98

35.38%

250+

€ 27,60

38.45%

500+

€ 26,22

41.53%

1000+

€ 25,54

43.05%

2500+

€ 24,84

44.60%

5000+

€ 24,16

46.12%

10000+

€ 23,47

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/050 X 080
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm