Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441271
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 27,60/ stukexcl. btw

€ 33,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,60

-

10+

€ 23,35

15.39%

25+

€ 20,81

24.61%

50+

€ 19,12

30.71%

100+

€ 17,84

35.35%

250+

€ 16,99

38.45%

500+

€ 16,13

41.55%

1000+

€ 15,72

43.03%

2500+

€ 15,30

44.58%

5000+

€ 14,87

46.13%

10000+

€ 14,44

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/050 X 045
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm