Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441270
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 24,73/ stukexcl. btw

€ 29,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,73

-

10+

€ 20,93

15.37%

25+

€ 18,62

24.70%

50+

€ 17,10

30.85%

100+

€ 15,96

35.46%

250+

€ 15,20

38.53%

500+

€ 14,44

41.61%

1000+

€ 14,06

43.14%

2500+

€ 13,68

44.68%

5000+

€ 13,30

46.22%

10000+

€ 12,92

47.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/050 X 040
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm