Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441268
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 20,24/ stukexcl. btw

€ 24,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,24

-

10+

€ 17,13

15.35%

25+

€ 15,25

24.65%

50+

€ 14,01

30.75%

100+

€ 13,09

35.31%

250+

€ 12,45

38.50%

500+

€ 11,83

41.55%

1000+

€ 11,52

43.05%

2500+

€ 11,21

44.60%

5000+

€ 10,91

46.10%

10000+

€ 10,59

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/050 X 032
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm