€ 16,01/ stukexcl. btw
€ 19,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,01 | - |
10+ | € 13,54 | 15.43% |
25+ | € 12,07 | 24.63% |
50+ | € 11,10 | 30.68% |
100+ | € 10,36 | 35.31% |
250+ | € 9,86 | 38.40% |
500+ | € 9,36 | 41.54% |
1000+ | € 9,12 | 43.03% |
2500+ | € 8,86 | 44.63% |
5000+ | € 8,63 | 46.11% |
10000+ | € 8,39 | 47.60% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 040/050 X 025 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |