€ 18,36/ stukexcl. btw
€ 22,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,36 | - |
10+ | € 15,53 | 15.42% |
25+ | € 13,85 | 24.57% |
50+ | € 12,71 | 30.78% |
100+ | € 11,86 | 35.44% |
250+ | € 11,31 | 38.44% |
500+ | € 10,74 | 41.54% |
1000+ | € 10,45 | 43.09% |
2500+ | € 10,16 | 44.65% |
5000+ | € 9,88 | 46.20% |
10000+ | € 9,60 | 47.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 040/046 X 050 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |