€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,85 | - |
10+ | € 12,57 | 15.36% |
25+ | € 11,19 | 24.63% |
50+ | € 10,29 | 30.71% |
100+ | € 9,60 | 35.38% |
250+ | € 9,15 | 38.39% |
500+ | € 8,69 | 41.46% |
1000+ | € 8,46 | 43.06% |
2500+ | € 8,22 | 44.66% |
5000+ | € 8,01 | 46.07% |
10000+ | € 7,77 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 040/046 X 040 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |