Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 46 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441262
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 12,47/ stukexcl. btw

€ 15,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,47

-

10+

€ 10,55

15.46%

25+

€ 9,40

24.60%

50+

€ 8,65

30.69%

100+

€ 8,06

35.42%

250+

€ 7,68

38.46%

500+

€ 7,30

41.51%

1000+

€ 7,11

43.03%

2500+

€ 6,92

44.55%

5000+

€ 6,73

46.08%

10000+

€ 6,54

47.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/046 X 032
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
32 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
46 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm