€ 11,86/ stukexcl. btw
€ 14,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,86 | - |
10+ | € 10,02 | 15.46% |
25+ | € 8,93 | 24.68% |
50+ | € 8,20 | 30.85% |
100+ | € 7,65 | 35.50% |
250+ | € 7,30 | 38.46% |
500+ | € 6,92 | 41.67% |
1000+ | € 6,75 | 43.11% |
2500+ | € 6,56 | 44.71% |
5000+ | € 6,37 | 46.31% |
10000+ | € 6,20 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 040/046 X 030 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 46 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |