Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 46 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441260
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,24

-

10+

€ 8,67

15.31%

25+

€ 7,72

24.58%

50+

€ 7,08

30.89%

100+

€ 6,60

35.53%

250+

€ 6,30

38.50%

500+

€ 5,99

41.56%

1000+

€ 5,82

43.14%

2500+

€ 5,68

44.53%

5000+

€ 5,51

46.20%

10000+

€ 5,35

47.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/046 X 025
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
46 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm