Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 45 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441259
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,78

-

10+

€ 10,81

15.39%

25+

€ 9,64

24.54%

50+

€ 8,86

30.63%

100+

€ 8,27

35.32%

250+

€ 7,87

38.44%

500+

€ 7,49

41.41%

1000+

€ 7,27

43.12%

2500+

€ 7,08

44.61%

5000+

€ 6,89

46.10%

10000+

€ 6,70

47.58%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 040/045 X 040
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
45 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm