Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 4 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12440819
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,71/ stukexcl. btw

€ 2,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,71

-

10+

€ 1,45

15.00%

25+

€ 1,28

25.00%

50+

€ 1,19

30.56%

100+

€ 1,09

36.11%

250+

€ 1,05

38.89%

500+

€ 1,00

41.67%

1000+

€ 0,98

42.78%

2500+

€ 0,95

44.44%

5000+

€ 0,93

45.56%

10000+

€ 0,88

48.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 004/008 X 012
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
4 mm
D
8 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm