€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,43 | - |
10+ | € 1,22 | 14.67% |
25+ | € 1,07 | 24.67% |
50+ | € 0,98 | 31.33% |
100+ | € 0,93 | 34.67% |
250+ | € 0,88 | 38.00% |
500+ | € 0,84 | 41.33% |
1000+ | € 0,81 | 43.33% |
5000+ | € 0,76 | 46.67% |
10000+ | € 0,74 | 48.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 004/007 X 004 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 4 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 4 mm |
D | 7 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |